Sekskantskruer delgjenget og metriske fingjenger ISO 8765 stål 10.9 VZD
ISO 8765 stål 10.9 forsinket. tykklagspass fthr.
SCR-HEX-ISO8765-10.9-(VZD)-M16X1,5X60
Art.-nr. 416151660
EAN 4058794092370
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Tilkoblingselementer med forsinket krom (VI)-fri sink-tykksjiktpassivisering (VZD) gir et fremtidssikkert alternativ til overflater som inneholder krom (VI). Belegget består av et sinklag med passivisering på krombasis (III).
Oversikt over fordeler:
- Krom (VI)-fritt alternativ til A2C eller A3C
- Termisk kapasitet på opptil 120 °C
- Jevnt fordelt belegg
ISO 8765 erstatter DIN 960 | Det er noen likheter | Nominell størrelse er utvidet | Nøkkelvidde er endret for M10, M12, M14 og M22.
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter x helling (d1) | M16 x 1,5 |
Lengde (l1) | 60 mm |
Hodehøyde (k1) | 10 mm |
Standarder | ISO 8765 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 10,9 |
Overflate | Galvanisert tykkfilmpassivert |
RoHS-kompatibel | Ja |
Korrosjonsbeskyttelsesperiode | 264 h |
Hodetype | Sekskantet hode |
Drevtype | Utvendig sekskantet |
Ekstern drift (s1) | SW24 |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Stigning | 1,5 mm |
Gjengeforming | Fingjenger |
Skruegjengeutforming | Delgjenget |
Skaftdiameter | 16 mm |
Gjengelengde (metriske gjenger) | 38 mm |
Produktklasse | A |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.
