Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Sekskantet innskruingsmutter, konisk gjenge, Imperial DIN 906 A4 syrefast

DIN 906 A4 syrefast

Art.-nr. 02510018
EAN 4046778803685
Priser vises for kunden etter pålogging
Sekskantet innskruingsmutter, konisk gjenge, Imperial DIN 906 A4 syrefast

Art.-nr. 02510018

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 100 Ant.
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
Gjengetype x nominell diameter (d1)

R1/8

Lengde (l1)

8 mm

Standarder

DIN 906

Materiale

Syrefast stål, A4

Overflate

Bar

RoHS-kompatibel

Ja

Hodetype

Uten hode

Drevtype

Innvendig sekskant

Innvendig drev (s1)

HS5

Gjengetype

Koniske utvendige rørgjenger, Whitworth

Antall gjenger per tomme

28

Gjengeforming

Taper thread

Skruegjengeutforming

Hellskåret gjenge

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger