Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Sekskanthodeskrue med senter, med lavt hode DIN 6912 stål 10.9,

DIN 6912 stål 010.9 Ubelagt

Art.-nr. 010910 30
EAN 4045727720479

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Merknad

På grunn av hodegeometrien har ikke skruene fullt belastbarhet, se DIN EN ISO 898-1

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gjengetype x nominell diameter (d1)

M10

Lengde (l1)

30 mm

Hodediameter (dk)

16 mm

Hodehøyde (k1)

6,5 mm

Standarder

DIN 6912

Materiale

Stål

Fasthetsklasse

010,9

Overflate

Bar

RoHS-kompatibel

Ja

Hodetype

Lav sylinderhodet

Drevtype

Hexagon socket with keyway

Innvendig drev (s1)

IS8

Gjengetype

Metriske gjenger

Gjengeforming

Standard metriske gjenger

Produktklasse

A

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger