Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Sekskantmutter DIN 934 A2 rustfritt stål,

NUT-HEX-DIN934-A2-WS3,2-M1,6

Art.-nr. 032215

EAN 4048539044528

Priser vises for kunden etter pålogging
Sekskantmutter DIN 934 A2 rustfritt stål,

Art.-nr. 032215

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1000 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Merknad

DIN 934 er trukket tilbake og erstattet av ISO 4032/8673. Det er ingen likhet (nominell diameter er endret | Noen mutterhøyder er endret | Bredde over flater er endret for M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 for standard gjenger | ISO 8673 for fingjenger).

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gjengetype x nominell diameter (D)

M1,6

Høyde (m1)

1,3 mm

Ekstern drift (s1)

WS3.2

Standarder

DIN 934

Materiale

Rustfritt stål A2

Fasthetsklasse

50