Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Sekskantmutter DIN 934, I12I stål ubelagt

NUT-HEX-DIN934-I12I-WS17-M10

Art.-nr. 032489910

EAN 4055375552797

Priser vises for kunden etter pålogging
Sekskantmutter DIN 934, I12I stål ubelagt

Art.-nr. 032489910

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 500 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Merknad

Sekskantmuttere i samsvar med DIN 934-standarden kan ikke støtte testbelastninger i henhold til DIN EN ISO 898-2.


  • Fasthetsklassebenevnelsen har to vertikale striper før og etter fasthetskoden for å skille.


DIN 934 er trukket tilbake og erstattet av ISO 4032/8673. Det er ingen likhet (nominell diameter er endret | Noen mutterhøyder er endret | Nøkkelvidde er endret for M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 for standard gjenger | ISO 8673 for fingjenger).

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gjengetype x nominell diameter (D)

M10

Høyde (m1)

8 mm

Ekstern drift (s1)

SW17

Standarder

DIN 934

Materiale

Stål

Fasthetsklasse

I12I