Sekskantmutter DIN 934, I12I stål ubelagt
NUT-HEX-DIN934-I12I-WS46-M30
Art.-nr. 032489930
EAN 4056808476437
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Sekskantmuttere i samsvar med DIN 934-standarden kan ikke støtte testbelastninger i henhold til DIN EN ISO 898-2.
- Fasthetsklassebenevnelsen har to vertikale striper før og etter fasthetskoden for å skille.
DIN 934 er trukket tilbake og erstattet av ISO 4032/8673. Det er ingen likhet (nominell diameter er endret | Noen mutterhøyder er endret | Nøkkelvidde er endret for M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 for standard gjenger | ISO 8673 for fingjenger).
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (D) | M30 |
Høyde (m1) | 24 mm |
Ekstern drift (s1) | SW46 |
Standarder | DIN 934 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | I12I |
Overflate | Bar |
RoHS-kompatibel | Ja |