Sekskantmutter DIN 934, stål I6I/I8I, elzink (A2K)
DIN 934-stål I6I / I8I stål elzink
6-KTMUTTER DIN 934-M10-8 ELZN NV.17
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Sekskantmutre i samsvar med DIN 934-standarden kan ikke støtte testbelastninger i henhold til DIN EN ISO 898-2.
- Fasthetsklassebenevnelsen har to vertikale striper før og etter fasthetskoden for å skille.
DIN 934 er trukket tilbake og erstattet av ISO 4032/8673. Det er ingen likhet (nominell diameter er endret | Noen mutterhøyder er endret | Bredde over flater er endret for M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 for standard gjenger | ISO 8673 for fingjenger).
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (D) | M10 |
Høyde (m1) | 8 mm |
Ekstern drift (s1) | SW17 |
Standarder | DIN 934 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | I8I |
Overflate | Galvanisert |
RoHS-kompatibel | Ja |