Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Sekskantmutter DIN 934 stål I6I/I8I, elzink (A2K)

6-KTMUTTER DIN 934-M5-8 ELZN NV.8

Art.-nr. 03175

EAN 4045727951873

Priser vises for kunden etter pålogging
Sekskantmutter DIN 934 stål I6I/I8I, elzink (A2K)

Art.-nr. 03175
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
Sekskantmutre i samsvar med DIN 934-standarden kan ikke støtte testbelastninger i henhold til DIN EN ISO 898-2.


  • Fasthetsklassebenevnelsen har to vertikale striper før og etter fasthetskoden for å skille.


DIN 934 er trukket tilbake og erstattet av ISO 4032/8673. Det er ingen likhet (nominell diameter er endret | Noen mutterhøyder er endret | Bredde over flater er endret for M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 for standard gjenger | ISO 8673 for fingjenger).

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gjengetype x nominell diameter (D)

M5

Høyde (m1)

4 mm

Ekstern drift (s1)

SW8

Standarder

DIN 934

Materiale

Stål

Fasthetsklasse

I6I

Overflate

Galvanisert

RoHS-kompatibel

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger