Sekskantmutter ISO 4032 A2-70 rustfritt stål,
6-KTMUTTER ISO 4032-A2/70-NV10-M6
Art.-nr. 032296
EAN 4011231339735
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
ISO 4032 erstatter DIN 934 | Ingen likheter | Nominell diameter er endret | Noen mutterhøyder er endret | Nøkkelvidden er endret for M10, M12, M14, M22 | Kun for standard gjenger | Fine gjenger er flyttet til ISO 8673.
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (D) | M6 |
Høyde (m1) | 5,2 mm |
Ekstern drift (s1) | SW10 |
Standarder | ISO 4032, 0 - ikke relevant, 0 - ikke relevant, 0 - ikke relevant, 0 - ikke relevant, 0 - ikke relevant, 0 - ikke relevant |
Materiale | Rustfritt stål A2 |
Fasthetsklasse | 70 |
Overflate | Bar |
RoHS-kompatibel | Ja |