Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Sekskantmutter ISO 4032 A2-70 rustfritt stål,

NUT-HEX-ISO4032-A2/70-WS13-M8

Art.-nr. 032298

EAN 4011231339766

Priser vises for kunden etter pålogging
Sekskantmutter ISO 4032 A2-70 rustfritt stål,

Art.-nr. 032298

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 100 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Merknad

ISO 4032 erstatter DIN 934 | Ingen likheter | Nominell diameter er endret | Noen mutterhøyder er endret | Nøkkelvidden er endret for M10, M12, M14, M22 | Kun for standard gjenger | Fine gjenger er flyttet til ISO 8673.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gjengetype x nominell diameter (D)

M8

Høyde (m1)

6,8 mm

Ekstern drift (s1)

SW13

Standarder

ISO 4032

Materiale

Rustfritt stål A2

Fasthetsklasse

70