Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Sekskantmutter ISO 4032 A4-70 syrefast

NUT-HEX-ISO4032-A4/70-WS24-M16

Art.-nr. 0326916

EAN 4011231341349

Priser vises for kunden etter pålogging
Sekskantmutter ISO 4032 A4-70 syrefast

Art.-nr. 0326916

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 50 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Merknad

ISO 4032 erstatter DIN 934 | Ingen likheter | Nominell diameter er endret | Noen mutterhøyder er endret | Nøkkelvidden er endret for M10, M12, M14, M22 | Kun for standard gjenger | Metriske fingjenger er endret til ISO 8673

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gjengetype x nominell diameter (D)

M16

Høyde (m1)

14,8 mm

Ekstern drift (s1)

SW24

Standarder

ISO 4032

Materiale

Syrefast stål, A4

Fasthetsklasse

70