Sekskantmutter ISO 4032 A4-70 syrefast
NUT-HEX-ISO4032-A4/70-WS7-M4
Art.-nr. 032694
EAN 4045727067819
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
ISO 4032 erstatter DIN 934 | Ingen likheter | Nominell diameter er endret | Noen mutterhøyder er endret | Nøkkelvidden er endret for M10, M12, M14, M22 | Kun for standard gjenger | Metriske fingjenger er endret til ISO 8673
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (D) | M4 |
Høyde (m1) | 3,2 mm |
Ekstern drift (s1) | SW7 |
Standarder | ISO 4032 |
Materiale | Syrefast stål, A4 |
Fasthetsklasse | 70 |
Overflate | Bar |
RoHS-kompatibel | Ja |