Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Sekskantmutter ISO 4032 A4-80 syrefast

NUT-HEX-ISO4032-A4/80-WS8-M5

Art.-nr. 03269995

EAN 4055374459295

Priser vises for kunden etter pålogging
Sekskantmutter ISO 4032 A4-80 syrefast

Art.-nr. 03269995

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1000 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Merknad

ISO 4032 erstatter DIN 934 Det er ingen likhet (nominell diameter er endret | Noen mutterhøyder er endret | Bredde over flater er endret for M10, M12, M14, M22 | Bare for standard gjenger | Fingjenger er flyttet til ISO 8673.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gjengetype x nominell diameter (D)

M5

Høyde (m1)

4,7 mm

Ekstern drift (s1)

SW8

Standarder

ISO 4032

Materiale

Syrefast stål, A4

Fasthetsklasse

80