Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Sekskantmutter ISO 4032 polyamid PA 6.6

NUT-HEX-ISO4032-PA6.6-WS16-M10

Art.-nr. 032310

EAN 4011231339872

Priser vises for kunden etter pålogging
Sekskantmutter ISO 4032 polyamid PA 6.6

Art.-nr. 032310

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 100 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

  • Metriske nominelle gjenger

  • Strekkfasthet min. -80 N/mm²

  • Motstandsdyktig mot mineralolje, bensin og svake baser

  • Tåler temperaturer fra -40°C til +150°C (kortvarig)

  • Vannabsorpsjon 8-10%
Merknad

ISO 4032 erstatter DIN 934 Det er ingen likhet (nominell diameter er endret | Noen mutterhøyder er endret | Bredde over flater er endret for M10, M12, M14, M22 | Bare for standard gjenger | Fingjenger er flyttet til ISO 8673.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gjengetype x nominell diameter (D)

M10

Høyde (m1)

8 mm

Ekstern drift (s1)

SW16

Standarder

ISO 4032

Materiale

PA 6,6 – Polyamid