Sekskantmutter ISO 4032 polyamid PA 6.6
NUT-HEX-ISO4032-PA6.6-WS5,5-M3
Art.-nr. 03233
EAN 4011231339919
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Metriske nominelle gjenger
- Strekkfasthet min. -80 N/mm²
- Motstandsdyktig mot mineralolje, bensin og svake baser
- Tåler temperaturer fra -40°C til +150°C (kortvarig)
- Vannabsorpsjon 8-10%
ISO 4032 erstatter DIN 934 Det er ingen likhet (nominell diameter er endret | Noen mutterhøyder er endret | Bredde over flater er endret for M10, M12, M14, M22 | Bare for standard gjenger | Fingjenger er flyttet til ISO 8673.
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (D) | M3 |
Høyde (m1) | 2,4 mm |
Ekstern drift (s1) | WS5.5 |
Standarder | ISO 4032 |
Materiale | PA 6,6 – Polyamid |
Overflate | Bar |
RoHS-kompatibel | Ja |