Sekskantmutter ISO 4032 stål 10 elzink (A2K)
6KT-MUTTER ISO 4032-10-WS16-(A2K)-M10
Art.-nr. 03249010
EAN 4053479389325
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
ISO 4032 erstatter DIN 934 Det er ingen likhet (nominell diameter er endret | Noen mutterhøyder er endret | Bredde over flater er endret for M10, M12, M14, M22 | Bare for standard gjenger | Fingjenger er flyttet til ISO 8673.
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (D) | M10 |
Høyde (m1) | 8,4 mm |
Ekstern drift (s1) | SW16 |
Standarder | ISO 4032 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 10 |
Overflate | Galvanisert |
RoHS-kompatibel | Ja |