Sekskantmutter ISO 4032 stål 10 elzink (A2K)
NUT-HEX-ISO4032-10-WS7-(A2K)-M4
Art.-nr. 0324904
EAN 4053479367088
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
ISO 4032 erstatter DIN 934 Det er ingen likhet (nominell diameter er endret | Noen mutterhøyder er endret | Bredde over flater er endret for M10, M12, M14, M22 | Bare for standard gjenger | Fingjenger er flyttet til ISO 8673.
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (D) | M4 |
Høyde (m1) | 3,2 mm |
Ekstern drift (s1) | SW7 |
Standarder | ISO 4032 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 10 |
Overflate | Galvanisert |
RoHS-kompatibel | Ja |