Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Sekskantmutter ISO 4032 stål 10 elzink (A2K)

NUT-HEX-ISO4032-10-WS8-(A2K)-M5

Art.-nr. 0324905

EAN 4053479389158

Priser vises for kunden etter pålogging
Sekskantmutter ISO 4032 stål 10 elzink (A2K)

Art.-nr. 0324905
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
ISO 4032 erstatter DIN 934 Det er ingen likhet (nominell diameter er endret | Noen mutterhøyder er endret | Bredde over flater er endret for M10, M12, M14, M22 | Bare for standard gjenger | Fingjenger er flyttet til ISO 8673.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gjengetype x nominell diameter (D)

M5

Høyde (m1)

4,7 mm

Ekstern drift (s1)

SW8

Standarder

ISO 4032

Materiale

Stål

Fasthetsklasse

10