Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Sekskantmutter ISO 4032 stål 10 zinc-nickel sølv (ZNSHL)

NUT-HEX-ISO4032-10-WS7-(ZNSHL)-M4

Art.-nr. 45289034

EAN 4046777111712

Priser vises for kunden etter pålogging
Sekskantmutter ISO 4032 stål 10 zinc-nickel sølv (ZNSHL)

Art.-nr. 45289034

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1000 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Festemidler med kromfritt (VI) zinc-nickel-sølvbelegg (ZNBHL) er egnet for bruksområder med risiko for korrosjon. Belegget består av et sinknikkel legeringslag og et forseglingslag (toppstrøk med integrerte smørepartikler).



Korrosjonsbestandighet:



  • Diameter ≥ M2–360t*

  • Diameter ≥ M4 – 600t*

  • Diameter ≥ M10–720t*


  • *Ingen grunnmetallkorrosjon på fristammen/gjengefrie deler i saltspraytester i henhold til DIN EN ISO 9227 NSS


Oversikt over fordeler:



  • Korrosjonsbestandighet på opptil 720 timer til grunnmetallkorrosjon i henhold til DIN EN ISO 9227 NSS

  • Uten krom (VI)

  • Justert friksjonskoeffisient varierer fra 0,09-0,14 μ på grunn av toppstrøk med integrerte smørepartikler

  • Termisk kapasitet på opptil 120 °C

  • Jevnt fordelt belegg

  • Funksjonell og dekorativ
Merknad

ISO 4032 erstatter DIN 934 | Ingen likheter | Nominell diameter er endret | Noen mutterhøyder er endret | Nøkkelvidden er endret for M10, M12, M14, M22 | Kun for standard gjenger | Fine gjenger er flyttet til ISO 8673.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gjengetype x nominell diameter (D)

M4

Høyde (m1)

3,2 mm

Ekstern drift (s1)

SW7

Standarder

ISO 4032

Materiale

Stål

Fasthetsklasse

10

Overflate

Sink-nikkel

Korrosjonsbeskyttelsesperiode

600 h

RoHS-kompatibel

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger