Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Sekskantmutter ISO 4032 stål 10 zink flake sølv

NUT-HEX-ISO4032-10-WS24-(ZFSHL)-M16

Art.-nr. 452840316

EAN 4056807618487

Priser vises for kunden etter pålogging
Sekskantmutter ISO 4032 stål 10 zink flake sølv

Art.-nr. 452840316

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 100 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Sinkflakbelegg er kromfrie (vi), korrosjonsbeskyttende belegg for konstruksjon av nyttekjøretøy, anleggsmaskiner, landbrukskjøretøy og utstyr, og alle andre felt som har standard korrosjonsbeskyttelseskrav for kjøretøykonstruksjon.



Korrosjonsbestandighet for ZFSHL er:


  • Diameter ≥ M6–480h*

  • Diameter ≥ M10–720h*


  • *Veiledende verdier: Ingen grunnmetallkorrosjon på punkter uten gjenger i saltspraytester i henhold til DIN EN ISO 9227 NSS.


  • Betegnelsen ZFSHL refererer til følgende korrosjonsbelegg:


    • Sinkflakbelegg, med toppstrøk, sølvfarge, med friksjonsverdijustert smøring.

    • Justert friksjonskoeffisient varierer fra 0,09-0,14 μ på grunn av toppstrøk med integrerte smørepartikler.

    Merknad

    ISO 4032 erstatter DIN 934 | Standardene er ikke likeverdige| Nominell diameter er endret | Noen mutterhøyder er endret | Nøkkelvidden er endret for M10, M12, M14, M22 | Kun for standardgjenge | Metriske fingjenger er flyttet til ISO 8673.



    Dypp-/sentrifugeringsprosessen som er typisk for sinkflakbelegg, kan påvirke målholdigheten negativt for små gjenger. Derfor kan innskruingsegenskapene for M5-gjenger sikres, men ikke målholdigheten.

    Produktinformasjon

    Dataark(X)

    Sertifikater/ Dokumenter

     | 

     | 

    Gjengetype x nominell diameter (D)

    M16

    Høyde (m1)

    14,8 mm

    Ekstern drift (s1)

    SW24

    Standarder

    ISO 4032

    Materiale

    Stål

    Fasthetsklasse

    10

    Overflate

    Flakpigmentert sink, sølvfarget

    Korrosjonsbeskyttelsesperiode

    720 h

    RoHS-kompatibel

    Ja

    Art.-nr.
    Kundemateriellnr.

    Farlig materiale

    Produktinformasjon

    Dataark()

    Dataark ()

    CAD-data  | 

    Sertifikater/ Dokumenter

     | 

     | 

    Tekniske opplysninger