Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Sekskantmutter ISO 4032 stål 6/8 elzink (A2K)

NUT-HEX-ISO 4032-8-WS24-(A2K)-M16

Art.-nr. 0317916

EAN 4011231335621

Priser vises for kunden etter pålogging
Sekskantmutter ISO 4032 stål 6/8 elzink (A2K)

Art.-nr. 0317916
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
ISO 4032 erstatter DIN 934 Det er ingen likhet (nominell diameter er endret | Noen mutterhøyder er endret | Bredde over flater er endret for M10, M12, M14, M22 | Bare for standard gjenger | Fingjenger er flyttet til ISO 8673.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gjengetype x nominell diameter (D)

M16

Høyde (m1)

14,8 mm

Ekstern drift (s1)

SW24

Standarder

ISO 4032

Materiale

Stål

Fasthetsklasse

8

Overflate

Galvanisert

RoHS-kompatibel

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger