Sekskantmutter ISO 4032 stål 6/8 elzink (A2K)
NUT-HEX-ISO4032-6-WS5,5-(A2K)-M3
Art.-nr. 031793
EAN 4011231335997
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
ISO 4032 erstatter DIN 934 Det er ingen likhet (nominell diameter er endret | Noen mutterhøyder er endret | Bredde over flater er endret for M10, M12, M14, M22 | Bare for standard gjenger | Fingjenger er flyttet til ISO 8673.
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (D) | M3 |
Høyde (m1) | 2,4 mm |
Ekstern drift (s1) | WS5.5 |
Standarder | ISO 4032 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 6 |
Overflate | Galvanisert |
RoHS-kompatibel | Ja |