Sekskantmutter ISO 4032 stål 6/8 elzink (A2K)
NUT-HEX-ISO4032-8-WS75-(A2K)-M48
Art.-nr. 0317948
EAN 4055375328361
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
ISO 4032 erstatter DIN 934 Det er ingen likhet (nominell diameter er endret | Noen mutterhøyder er endret | Bredde over flater er endret for M10, M12, M14, M22 | Bare for standard gjenger | Fingjenger er flyttet til ISO 8673.
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (D) | M48 |
Høyde (m1) | 38 mm |
Ekstern drift (s1) | SW75 |
Standarder | ISO 4032 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 8 |
Overflate | Galvanisert |
RoHS-kompatibel | Ja |