Sekskantmutter ISO 4032 stål 6/8, ubelagt
NUT-HEX-ISO4032-8-WS10-M6
Art.-nr. 031096
EAN 4011231331883
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
ISO 4032 erstatter DIN 934 Det er ingen likhet (nominell diameter er endret | Noen mutterhøyder er endret | Nøkkelvidde er endret for M10, M12, M14, M22 | Bare for standard gjenger | Fingjenger er flyttet til ISO 8673.
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (D) | M6 |
Høyde (m1) | 5,2 mm |
Ekstern drift (s1) | SW10 |
Standarder | ISO 4032 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 8 |
Overflate | Bar |
RoHS-kompatibel | Ja |