Sekskantmutter ISO 4032 stål 6/8, ubelagt
NUT-HEX-ISO4032-8-WS16-M10
Art.-nr. 0310910
EAN 4011231330800
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
ISO 4032 erstatter DIN 934 Det er ingen likhet (nominell diameter er endret | Noen mutterhøyder er endret | Nøkkelvidde er endret for M10, M12, M14, M22 | Bare for standard gjenger | Fingjenger er flyttet til ISO 8673.
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (D) | M10 |
Høyde (m1) | 8,4 mm |
Ekstern drift (s1) | SW16 |
Standarder | ISO 4032 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 8 |
Overflate | Bar |
RoHS-kompatibel | Ja |