Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Sekskantmutter ISO 4032 stål 6/8, ubelagt

NUT-HEX-ISO4032-8-WS30-M20

Art.-nr. 0310920

EAN 4011231331272

Priser vises for kunden etter pålogging
Sekskantmutter ISO 4032 stål 6/8, ubelagt

Art.-nr. 0310920

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 25 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Merknad

ISO 4032 erstatter DIN 934 Det er ingen likhet (nominell diameter er endret | Noen mutterhøyder er endret | Nøkkelvidde er endret for M10, M12, M14, M22 | Bare for standard gjenger | Fingjenger er flyttet til ISO 8673.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gjengetype x nominell diameter (D)

M20

Høyde (m1)

18 mm

Ekstern drift (s1)

SW30

Standarder

ISO 4032

Materiale

Stål

Fasthetsklasse

8

Overflate

Bar

RoHS-kompatibel

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger