Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Sekskantmutter ISO 4032 stål 6/8, ubelagt

NUT-HEX-ISO4032-8-WS36-M24

Art.-nr. 0310924

EAN 4046778067766

Priser vises for kunden etter pålogging
Sekskantmutter ISO 4032 stål 6/8, ubelagt

Art.-nr. 0310924

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 50 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Merknad

ISO 4032 erstatter DIN 934 Det er ingen likhet (nominell diameter er endret | Noen mutterhøyder er endret | Nøkkelvidde er endret for M10, M12, M14, M22 | Bare for standard gjenger | Fingjenger er flyttet til ISO 8673.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gjengetype x nominell diameter (D)

M24

Høyde (m1)

21,5 mm

Ekstern drift (s1)

SW36

Standarder

ISO 4032

Materiale

Stål

Fasthetsklasse

8