Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Sekskantmutter ISO 4032 stål 8 varmforsinket

6-KT MUTTER ISO 4032-M10-8-VZN NV.16MM

Art.-nr. 03179910

EAN 4050641543790

Priser vises for kunden etter pålogging
Sekskantmutter ISO 4032 stål 8 varmforsinket

Art.-nr. 03179910

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 100 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Merknad

Ingen ekstern overvåking (samsvarssymbol) i henhold til reguleringsliste for bygninger.



ISO 4032 erstatter DIN 934 Det er ingen likhet (nominell diameter er endret | Noen mutterhøyder er endret | Bredde over flater er endret for M10, M12, M14, M22 | Bare for standard gjenger | Fingjenger er flyttet til ISO 8673.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gjengetype x nominell diameter (D)

M10

Høyde (m1)

8,4 mm

Ekstern drift (s1)

SW16

Standarder

ISO 4032

Materiale

Stål

Fasthetsklasse

8

Overflate

Varmforsinket

RoHS-kompatibel

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger