Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Sekskantmutter ISO 4032, stål, fasthetsklasse 8, sølv, zinc flake(ZFSHL)

NUT-HEX-ISO4032-8-WS13-(ZFSHL)-M8

Art.-nr. 45284028

EAN 4056807618456

Priser vises for kunden etter pålogging
Sekskantmutter ISO 4032, stål, fasthetsklasse 8, sølv, zinc flake(ZFSHL)

Art.-nr. 45284028
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
zinc flake er kromfrie (VI), korrosjonsbeskyttende belegg for konstruksjon av nyttekjøretøyer, anleggsmaskiner, landbrukskjøretøyer og utstyr, og alle andre felter som har standard korrosjonsbeskyttelseskrav for kjøretøykonstruksjon.



Korrosjonsbestandighet for ZFSHL er:


  • Diameter ≥ M6–480h*

  • Diameter ≥ M10–720h*


  • *Veiledende verdier: Ingen grunnmetallkorrosjon på punkter uten gjenger i saltspraytester i henhold til DIN EN ISO 9227 NSS.


  • Betegnelsen ZFSHL refererer til følgende korrosjonsbelegg:


    • Sinkbelagt, med toppstrøk, sølvfarge, med friksjonsverdijustert smøring.

    • Justert friksjonskoeffisient varierer fra 0,09–0,14 μ på grunn av toppstrøk med integrerte smørepartikler

    Merknad

    ISO 4032 erstatter DIN 934 | Det er ingen utskiftbarhet | Nominell diameter endret | Mutterhøyder delvis endret | Nøkkelstørrelser for M10, M12, M14, M22 endret | Gjelder kun standardgjenger | Fingjenger er overført til ISO 8673 | Dimensjoner større enn M39 oppfyller ikke prøvebelastningene i henhold til ISO 898-2 på grunn av sin geometri.



    Dyppspinningsprosessen, som er typisk for belegg med sinkflak, kan ha en negativ innvirkning på målholdigheten ved små gjenger. Av denne grunn er det mulig å sikre at gjenger i størrelse M5 kan skrus sammen, men ikke at de er målholdige.

    Produktinformasjon

    Dataark(X)

    Sertifikater/ Dokumenter

     | 

     | 

    Gjengetype x nominell diameter (D)

    M8

    Høyde (m1)

    6,8 mm

    Ekstern drift (s1)

    SW13

    Standarder

    ISO 4032

    Materiale

    Stål

    Fasthetsklasse

    8

    Overflate

    Flakpigmentert sink, sølvfarget

    Korrosjonsbeskyttelsesperiode

    480 h

    RoHS-kompatibel

    Ja

    Art.-nr.
    Kundemateriellnr.

    Farlig materiale

    Produktinformasjon

    Dataark()

    Dataark ()

    CAD-data  | 

    Sertifikater/ Dokumenter

     | 

     | 

    Tekniske opplysninger