Sekskantmutter ISO 4032, stål, fasthetsklasse 8, sølv, zinc flake(ZFSHL)
NUT-HEX-ISO4032-8-WS18-(ZFSHL)-M12
Art.-nr. 452840212
EAN 4056807618364
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
zinc flake er kromfrie (VI), korrosjonsbeskyttende belegg for konstruksjon av nyttekjøretøyer, anleggsmaskiner, landbrukskjøretøyer og utstyr, og alle andre felter som har standard korrosjonsbeskyttelseskrav for kjøretøykonstruksjon.
Korrosjonsbestandighet for ZFSHL er:
- Diameter ≥ M6–480h*
- Diameter ≥ M10–720h*
Betegnelsen ZFSHL refererer til følgende korrosjonsbelegg:
- Sinkbelagt, med toppstrøk, sølvfarge, med friksjonsverdijustert smøring.
- Justert friksjonskoeffisient varierer fra 0,09–0,14 μ på grunn av toppstrøk med integrerte smørepartikler
ISO 4032 erstatter DIN 934 | Det er ingen utskiftbarhet | Nominell diameter endret | Mutterhøyder delvis endret | Nøkkelstørrelser for M10, M12, M14, M22 endret | Gjelder kun standardgjenger | Fingjenger er overført til ISO 8673 | Dimensjoner større enn M39 oppfyller ikke prøvebelastningene i henhold til ISO 898-2 på grunn av sin geometri.
Dyppspinningsprosessen, som er typisk for belegg med sinkflak, kan ha en negativ innvirkning på målholdigheten ved små gjenger. Av denne grunn er det mulig å sikre at gjenger i størrelse M5 kan skrus sammen, men ikke at de er målholdige.
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (D) | M12 |
Høyde (m1) | 10,8 mm |
Ekstern drift (s1) | SW18 |
Standarder | ISO 4032 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 8 |
Overflate | Flakpigmentert sink, sølvfarget |
Korrosjonsbeskyttelsesperiode | 720 h |
RoHS-kompatibel | Ja |