Sekskantmutter ISO 4032, stål, fasthetsklasse 8, zinc-nickel, svart (ZNBHL)
NUT-HEX-ISO4032-6-WS7-(ZNBHL)-M4
Art.-nr. 45286024
EAN 4053479682747
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Festemidler med kromfritt (VI) svart zinc-nickel(ZNBHL) er egnet for bruksområder med risiko for korrosjon. Belegget består av et sinknikkel legeringslag og et forseglingslag (toppstrøk med integrerte smørepartikler).
Korrosjonsbestandighet:
- Diameter ≥ M2–360t*
- Diameter ≥ M4–480t*
- Diameter ≥ M10–720t*
- *Ingen grunnmetallkorrosjon på fristammen/gjengefrie deler i saltspraytester i henhold til DIN EN ISO 9227 NSS
Oversikt over fordeler:
- Korrosjonsbestandighet på opptil 720 timer til grunnmetallkorrosjon i henhold til DIN EN ISO 9227 NSS
- Uten krom (VI)
- Justert friksjonskoeffisient varierer fra 0,09-0,14 μ på grunn av toppstrøk med integrerte smørepartikler
- Termisk kapasitet på opptil 120 °C
- Jevnt fordelt belegg
- Funksjonell og dekorativ
ISO 4032 erstatter DIN 934 | Ingen likheter | Nominell diameter er endret | Noen mutterhøyder er endret | Nøkkelvidden er endret for M10, M12, M14, M22 | Kun for standard gjenger | Fine gjenger er flyttet til ISO 8673.
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (D) | M4 |
Høyde (m1) | 3,2 mm |
Ekstern drift (s1) | SW7 |
Standarder | ISO 4032 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 6 |
Overflate | Sink-nikkel, svart |
Korrosjonsbeskyttelsesperiode | 480 h |
RoHS-kompatibel | Ja |