Sekskantmutter ISO 4032 stål ubelagt 10,
NUT-HEX-ISO4032-10-WS21-M14
Art.-nr. 0320914
EAN 4038898533757
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
ISO 4032 erstatter DIN 934 | Ingen likheter | Nominell diameter er endret | Noen mutterhøyder er endret | Nøkkelvidden er endret for M10, M12, M14, M22 | Kun for standard gjenger | Fine gjenger er flyttet til ISO 8673.
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (D) | M14 |
Høyde (m1) | 12,8 mm |
Ekstern drift (s1) | SW21 |
Standarder | ISO 4032 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 10 |
Overflate | Bar |
RoHS-kompatibel | Ja |