Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Sekskantmutter ISO 4032 stål ubelagt 10,

NUT-HEX-ISO4032-10-WS30-M20

Art.-nr. 0320920

EAN 4011231338561

Priser vises for kunden etter pålogging
Sekskantmutter ISO 4032 stål ubelagt 10,

Art.-nr. 0320920

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 50 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Merknad

ISO 4032 erstatter DIN 934 | Ingen likheter | Nominell diameter er endret | Noen mutterhøyder er endret | Nøkkelvidden er endret for M10, M12, M14, M22 | Kun for standard gjenger | Fine gjenger er flyttet til ISO 8673.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gjengetype x nominell diameter (D)

M20

Høyde (m1)

18 mm

Ekstern drift (s1)

SW30

Standarder

ISO 4032

Materiale

Stål

Fasthetsklasse

10