Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Sekskantmutter ISO 4032 stål ubelagt 10,

NUT-HEX-ISO4032-10-WS65-M42

Art.-nr. 0320942

EAN 4057709263430

Priser vises for kunden etter pålogging
Sekskantmutter ISO 4032 stål ubelagt 10,

Art.-nr. 0320942

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 20 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Merknad

ISO 4032 erstatter DIN 934 | Ingen likheter | Nominell diameter er endret | Noen mutterhøyder er endret | Nøkkelvidden er endret for M10, M12, M14, M22 | Kun for standard gjenger | Fine gjenger er flyttet til ISO 8673.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gjengetype x nominell diameter (D)

M42

Høyde (m1)

34 mm

Ekstern drift (s1)

SW65

Standarder

ISO 4032

Materiale

Stål

Fasthetsklasse

10