Sekskantmutter, fingjenger
DIN 934 syrefast stål A4 blank fingj.
Art.-nr.
032614 15
EAN 4045727539620
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
DIN 934 A4 syrefast stål
Med begrenset belastbarhet
Merknad
DIN 934 er erstattet av ISO 4032
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter x helling (D) | M14 x 1,5 |
Høyde (m1) | 11 mm |
Ekstern drift (s1) | SW22 |
Standarder | DIN 934 |
Materiale | Syrefast stål, A4 |
Fasthetsklasse | 70 |
Overflate | Bar |
RoHS-kompatibel | Ja |
Gjengetype | Metriske gjenger |