Sekskantmutter, høy profil med klemstykke (innsats er ikke av metall) DIN 982 syrefast A4
NUT-HEX-SLOK-DIN982-A4-WS13-M8
Art.-nr. 0397018
EAN 4048539501762
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
DIN 982 er trukket tilbake og erstattet av ISO 7040. Det er noen begrenset likhet (gjenger M7, M18, M22 fjernet | Gjenger M3, M4, M30 og M36 ble også lagt til | Mutterhøyde endret | Nøkkelvidder for gjenger M10, M12 og M14 endret til 16 mm, 18 mm og 21 mm | Fingjenger ble inkludert i ISO 10512 | Fasthetsklasse 12 fjernet | ISO 7040 gyldig for fasthetsklasse 5, 8, 10).
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (D) | M8 |
Høyde (h1) | 9,5 mm |
Ekstern drift (s1) | SW13 |
Standarder | DIN 982 |
Materiale | Syrefast stål, A4 |
Overflate | Bar |
RoHS-kompatibel | Ja |
Driftsprinsipp for låsemekanisme | Polyamidringklemmedel |
Låsefunksjon | Låsing mot løsning ved klemming |