Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Sekskantmutter, høy profil med klemstykke (innsats er ikke av metall) DIN 982 syrefast A4

NUT-HEX-SLOK-DIN982-A4-WS36-M24

Art.-nr. 03970124

EAN 4067992077584

Priser vises for kunden etter pålogging
Sekskantmutter, høy profil med klemstykke (innsats er ikke av metall) DIN 982 syrefast A4

Art.-nr. 03970124

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 25 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Merknad

DIN 982 er trukket tilbake og erstattet av ISO 7040. Det er noen begrenset likhet (gjenger M7, M18, M22 fjernet | Gjenger M3, M4, M30 og M36 ble også lagt til | Mutterhøyde endret | Nøkkelvidder for gjenger M10, M12 og M14 endret til 16 mm, 18 mm og 21 mm | Fingjenger ble inkludert i ISO 10512 | Fasthetsklasse 12 fjernet | ISO 7040 gyldig for fasthetsklasse 5, 8, 10).

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gjengetype x nominell diameter (D)

M24

Høyde (h1)

28 mm

Ekstern drift (s1)

SW36

Standarder

DIN 982

Materiale

Syrefast stål, A4

Overflate

Bar

RoHS-kompatibel

Ja

Driftsprinsipp for låsemekanisme

Polyamidringklemmedel

Låsefunksjon

Låsing mot løsning ved klemming

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger