Sekskantmutter, lav profil, med klemmestykke (innsats er ikke av metall) ISO 10511, stål, klasse 5, sink-nikkelbelagt (ZNBHL)
ISO 10511 stål 05, sink-nikkel
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Festemidler med sinkbelagt krom (VI)-fritt sink-nikkel svart belegg (ZNBHL) er egnet for bruksområder med høy risiko for korrosjon.
Sink-Nikkelbelagte skruer er ikke egnet for bruk i Cu-Imp trevirke, da det kan oppstå galvanisk (kontakt-) korrosjon mellom sinken i belegget og kobberet i impregneringssaltene. Belegget består av et sink-nikkel legeringslag og et forseglingslag (toppstrøk med integrerte smørepartikler).
Korrosjonsmotstand:
- Diameter ≥ M2 – 360t*
- Diameter ≥ M4–480t*
- Diameter ≥ M10–720t*
- *Ingen grunnmetallkorrosjon på fristammen/gjengefrie deler i saltspraytester i henhold til DIN EN ISO 9227 NSS.
Oversikt over fordeler:
- Korrosjonsbestandighet på opptil 720 timer til grunnmetallkorrosjon i henhold til DIN EN ISO 9227 NSS
- Uten krom (VI)
- Justert friksjonskoeffisient varierer fra 0,09-0,14 μ på grunn av toppstrøk med integrerte smørepartikler
- Termisk kapasitet på opptil 120 °C.
- Jevnt fordelt belegg
- Funksjonell og dekorativ
Det er noen begrensede likheter (gjenger M7, M18, M22, M27, M33 og gjenger med nominell diameter > M36 er fjernet | Fingjenger er fjernet | Mutterhøyden er endret | Bredde over flater er endret for gjenger M10, M12 og M14 til 16, 18 og 21 mm | Fasthetsklassene er endret til 04 og 05).
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (D) | M8 |
Høyde (m1) | 6.76 mm |
Ekstern drift (s1) | SW13 |
Standarder | ISO 10511 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 05 |
Overflate | Sink-nikkel, svart |
Korrosjonsbeskyttelsesperiode | 480 h |
RoHS-kompatibel | Ja |
Form | Lav |
Driftsprinsipp for låsemekanisme | Polyamidringklemmedel |
Låsefunksjon | Låsing mot løsning ved klemming |