Sekskantmutter, lav profil, med klemstykke (innsats er ikke av metall) ISO 7040, stål elzink, 10 (A2K)
NUT-HEX-ISO7040-10-WS16-(A2K)-M10
Art.-nr. 5162000310
EAN 4053479388809
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
ISO 7040 erstatter DIN 982 | Det er noe begrenset likhet | Gjenge M7, M18, M22 fjernet | Gjenge M3, M4, M30 og M36 lagt til | Mutterhøyde endret | Nøkkelvidde endret for gjenge M10, M12 og M14 til 16, 18 og 21 mm | Fingjenger inkludert i ISO 10512 | Fasthetsklasse 12 fjernet | ISO 7040 gjelder fasthetsklassene 5, 8, 10.
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (D) | M10 |
Høyde (h1) | 11,90 mm |
Ekstern drift (s1) | SW16 |
Standarder | ISO 7040 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 10 |
Overflate | Galvanisert |
RoHS-kompatibel | Ja |
Driftsprinsipp for låsemekanisme | Polyamidringklemmedel |
Låsefunksjon | Låsing mot løsning ved klemming |