Sekskantmutter med flens DIN 6923 stål 8 elzink (A2K)
NUT-HEX-FLG-DIN6923-8-WS5,5-(A2K)-M3
Art.-nr. 037900003
EAN 4047376431522
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
DIN 6923 er trukket tilbake og erstattet av EN 1661. Det er noen likheter (Fingjenger fjernet | Nøkkelvidde er endret for størrelse M10 fra 15 mm til 16 mm).
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (D) | M3 |
Høyde (h1) | 3 mm |
Flensdiameter (dc) | 8 mm |
Ekstern drift (s1) | WS5.5 |
Standarder | DIN 6923 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 8 |
Overflate | Galvanisert |
Design | Med flens |
RoHS-kompatibel | Ja |