Sekskantmutter med flens DIN 6923 stål 8 elzink (A2K)
NUT-HEX-FLG-DIN6923-8-WS7-(A2K)-M4
Art.-nr. 037900004
EAN 4045727328491
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
DIN 6923 er trukket tilbake og erstattet av EN 1661. Det er noen likheter (Fingjenger fjernet | Nøkkelvidde er endret for størrelse M10 fra 15 mm til 16 mm).
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (D) | M4 |
Høyde (h1) | 4 mm |
Flensdiameter (dc) | 10 mm |
Ekstern drift (s1) | SW7 |
Standarder | DIN 6923 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 8 |
Overflate | Galvanisert |
Design | Med flens |
RoHS-kompatibel | Ja |