Sekskantmutter med flens EN 1661 A2-70 rustfritt stål
MU-6KT-FLSH-EN1661-A2/70-WS13-M8
Art.-nr. 45379048
EAN 4046777383140
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Det er noen likheter (Fingjenger fjernet | Nøkkelvidde er endret for størrelse M10 fra 15 mm til 16 mm).
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (D) | M8 |
Høyde (h1) | 8 mm |
Flensdiameter (dc) | 17,9 mm |
Ekstern drift (s1) | SW13 |
Standarder | EN 1661 |
Materiale | Rustfritt stål A2 |
Fasthetsklasse | 70 |
Overflate | Bar |
Design | Med flens |
RoHS-kompatibel | Ja |