Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Sekskantmutter med flens EN 1661 A2-70 rustfritt stål

MU-6KT-FLSH-EN1661-A2/70-WS16-M10

Art.-nr. 453790410

EAN 4065745054424

Priser vises for kunden etter pålogging
Sekskantmutter med flens EN 1661 A2-70 rustfritt stål

Art.-nr. 453790410

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 200 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Merknad

Det er noen likheter (Fingjenger fjernet | Nøkkelvidde er endret for størrelse M10 fra 15 mm til 16 mm).

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gjengetype x nominell diameter (D)

M10

Høyde (h1)

10 mm

Flensdiameter (dc)

21,8 mm

Ekstern drift (s1)

SW16

Standarder

EN 1661

Materiale

Rustfritt stål A2

Fasthetsklasse

70

Overflate

Bar

Design

Med flens

RoHS-kompatibel

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger