Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Sekskantmutter med flens EN 1661 stål 10 elzink (A2K)

NUT-HEX-FLG-EN1661-10-WS8-(A2K)-M5

Art.-nr. 0379305

EAN 4053479755892

Priser vises for kunden etter pålogging
Sekskantmutter med flens EN 1661 stål 10 elzink (A2K)

Art.-nr. 0379305
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
Det er noen likheter (Fingjenger fjernet | Nøkkelvidde er endret for størrelse M10 fra 15 mm til 16 mm).

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gjengetype x nominell diameter (D)

M5

Høyde (h1)

5 mm

Flensdiameter (dc)

11,8 mm

Ekstern drift (s1)

SW8

Standarder

EN 1661

Materiale

Stål

Fasthetsklasse

10

Overflate

Galvanisert

Design

Med flens

RoHS-kompatibel

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger