Sekskantmutter med flens EN 1661 stål 8 elzink (A2K)
NUT-HEX-FLG-EN1661-8-WS10-(A2K)-M6
Art.-nr. 0379206
EAN 4053479755786
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Det er noen likheter (Fingjenger fjernet | Nøkkelvidde er endret for størrelse M10 fra 15 mm til 16 mm).
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (D) | M6 |
Høyde (h1) | 6,0 mm |
Flensdiameter (dc) | 14,2 mm |
Ekstern drift (s1) | SW10 |
Standarder | EN 1661 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 8 |
Overflate | Galvanisert |
Design | Med flens |
RoHS-kompatibel | Ja |