Sekskantmutter med flens EN 1661 stål 8 elzink (A2K)
NUT-HEX-FLG-EN1661-8-WS16-(A2K)-M10
Art.-nr. 0379210
EAN 4053479755823
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Det er noen likheter (Fingjenger fjernet | Nøkkelvidde er endret for størrelse M10 fra 15 mm til 16 mm).
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (D) | M10 |
Høyde (h1) | 10 mm |
Flensdiameter (dc) | 21,8 mm |
Ekstern drift (s1) | SW16 |
Standarder | EN 1661 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 8 |
Overflate | Galvanisert |
Design | Med flens |
RoHS-kompatibel | Ja |