Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Sekskantmutter med flens EN 1661 stål 8 elzink (A2K)

NUT-HEX-FLG-EN1661-8-WS8-(A2K)-M5

Art.-nr. 0379205

EAN 4053479755755

Priser vises for kunden etter pålogging
Sekskantmutter med flens EN 1661 stål 8 elzink (A2K)

Art.-nr. 0379205

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 500 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Merknad

Det er noen likheter (Fingjenger fjernet | Nøkkelvidde er endret for størrelse M10 fra 15 mm til 16 mm).

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gjengetype x nominell diameter (D)

M5

Høyde (h1)

5,0 mm

Flensdiameter (dc)

11,8 mm

Ekstern drift (s1)

SW8

Standarder

EN 1661

Materiale

Stål

Fasthetsklasse

8

Overflate

Galvanisert

Design

Med flens

RoHS-kompatibel

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger