Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Sekskantmutter med flens EN 1661 stål 8 zinc flake, sølv (ZFSHL)

NUT-HEX-FLG-EN1661-8-(ZFSHL)-M12

Art.-nr. 453740212

EAN 4046777356113

Priser vises for kunden etter pålogging
Sekskantmutter med flens EN 1661 stål 8 zinc flake, sølv (ZFSHL)

Art.-nr. 453740212

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 50 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Zinc flakebelegg er kromfrie (VI), korrosjonsbeskyttende belegg for konstruksjon av nyttekjøretøy, anleggsmaskiner, landbrukskjøretøy og utstyr, og alle andre felt som har standard korrosjonsbeskyttelseskrav for kjøretøykonstruksjon.



Korrosjonsmotstanden til ZFHSL er som følger:


  • Diameter ≥ M6–480h*

  • Diameter ≥ M10–720h*


  • *Veiledende verdier: Ingen grunnmetallkorrosjon på punkter uten gjenger i saltspraytester i henhold til DIN EN ISO 9227 NSS.


  • Betegnelsen ZFSHL refererer til følgende korrosjonsbelegg:


    • Zink flake belegg, med toppstrøk, sølvfarge, med smøring som endrer friksjonskoeffisienten.

    • Justert friksjonskoeffisient varierer fra 0,09-0,14 μ på grunn av toppstrøk med integrerte smørepartikler.

    Merknad

    Det er noen likheter (Fingjenger fjernet | Nøkkelvidde er endret for størrelse M10 fra 15 mm til 16 mm).

    Produktinformasjon

    Dataark(X)

    Sertifikater/ Dokumenter

     | 

     | 

    Gjengetype x nominell diameter (D)

    M12

    Høyde (h1)

    12 mm

    Flensdiameter (dc)

    26 mm

    Ekstern drift (s1)

    SW18

    Standarder

    EN 1661

    Materiale

    Stål

    Fasthetsklasse

    8

    Overflate

    Flakpigmentert sink, sølvfarget

    Design

    Med flens

    Korrosjonsbeskyttelsesperiode

    720 h

    RoHS-kompatibel

    Ja

    Art.-nr.
    Kundemateriellnr.

    Farlig materiale

    Produktinformasjon

    Dataark()

    Dataark ()

    CAD-data  | 

    Sertifikater/ Dokumenter

     | 

     | 

    Tekniske opplysninger