Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Sekskantmutter med flens og klemstykke (helmetall) i henhold til MBN-standard

NUT-HEX-FLG-MBN13023-(DBL)-8-M8

Art.-nr. 026491 8

EAN 4045989948567

Priser vises for kunden etter pålogging
Sekskantmutter med flens og klemstykke (helmetall) i henhold til MBN-standard

Art.-nr. 026491 8

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 200 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

MBN 13023, type 2, stål, fasthetsklasse 8, fra M12 fingjenget. Sølv i samsvar med DBL 9440.40

Overflatebeskyttelse:


I samsvar med DBL 9440.40 (sølv sinkbelegg med smøring integrert i tetting, Cr(VI)-fri) > VDA 235-104.42



Korrosjonsbestandighet:


  • ≤ M8 - ca. 480 t, ingen grunnmetallkorrosjon i samsvar med DIN EN ISO 9227-NSS

  • ≥ M10 – ca. 720 t, ingen grunnmetallkorrosjon i henhold til DIN EN ISO 9227-NSS


Den spesifiserte korrosjonsbestandigheten gjelder for korrosjonstestene i henhold til DIN EN ISO 9227-NSS (salttåketester), tidligst 24 timer etter belegget i «som belagt» tilstand, dvs. før sortering, pakking, transport og/eller montering. Disse verdiene kan bli redusert som resultat av uunngåelig håndtering og monteringsprosesser. I de fleste tilfeller er det ikke mulig å overføre korrosjonsbestandighet fra salttåketester til faktiske monterings- og bruksforhold. Ved utforming av en tilkobling er det nødvendig å vurdere både de kombinerte materialene og eventuelle nødvendige belegg samt miljøforhold under bruk ved valg av et egnet belegg for korrosjonsbeskyttelse.



Friksjonskoeffisient:


μtot = 0,09-0,14 (VDA 235-101)

Merknad

Mutre med flens reduserer risikoen forspenningstap forårsaket av setning av kontaktflatene. Overflatetrykket som dannes under mutteren ved tiltrekking er lavt sammenlignet med konvensjonelle sekskantede hoder (uten flens) fordi kraften blir fordelt over en større kontaktflate. Mutrene er utstyrt med en klemmende låsing og kan derfor ikke brukes på nytt.



Fordel: Innstillingen er redusert på grunn av færre deler som skal kobles sammen, sammenlignet med sammenkoblinger med skiver.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gjengetype x nominell diameter x stigning (D)

M8 x 1,25

Flensdiameter (dc)

17,9 mm

Høyde (h1)

9,4 mm

Ekstern drift (s1)

SW13

Standarder

MBN 13023

Materiale

Stål

Fasthetsklasse

8

Overflate

Flakpigmentert sink, sølvfarget

Design

Med flens

Korrosjonsbeskyttelsesperiode

480 h

Driftsprinsipp for låsemekanisme

Klemmedel av metall, 1 stk.

Låsefunksjon

Låsing mot løsning ved klemming

Gjengeforming

Standard metriske gjenger

Min./maks. friksjon

0,09-0,14 µ

RoHS-kompatibel

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger