Sekskantmutter med klemmedel (helmetall) ISO 7042, 10 stål zinc flake sølv (ZFSHL)
NUT-SLOK-ISO7042-10-WS18-(ZFSHL)-M12
Art.-nr. 453340312
EAN 4053479126173
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Sinkflakbelegg er kromfrie (vi), korrosjonsbeskyttende belegg for konstruksjon av nyttekjøretøy, anleggsmaskiner, landbrukskjøretøy og utstyr, og alle andre felter som har standard korrosjonsbeskyttelseskrav for kjøretøykonstruksjon.
Korrosjonsbestandigheten til ZFSHL er som følger:
- Diameter ≥ M6 – 480 t*
- Diameter ≥ M10 – 720 t*
- *Veiledende verdier: Ingen grunnmetallkorrosjon i områder uten gjenger i saltspraytester i henhold til DIN EN ISO 9227 NSS.
Betegnelsen ZFSHL refererer til følgende korrosjonsbelegg:
- Zink flake belegg, med toppstrøk, sølvfarge, med smøring som endrer friksjonskoeffisienten
ISO 7042 erstatter DIN 980, DIN 6925 | Det er noen begrensede likheter | Gjenger M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 og M39 er fjernet | Mutterhøyde endret | Nøkkelbredder er endret for M10, M12 og M14 til 16, 18 og 21 mm | Fingjenger er inkludert i ISO 10513 | ISO 7042 gyldig for fasthetsklassene 5, 8, 10, 12.
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter (D) | M12 |
Høyde (m1) | 13,30 mm |
Ekstern drift (s1) | SW18 |
Standarder | ISO 7042 |
Materiale | Stål |
Fasthetsklasse | 10 |
Overflate | Flakpigmentert sink, sølvfarget |
Korrosjonsbeskyttelsesperiode | 720 h |
Driftsprinsipp for låsemekanisme | Klemmedel av metall, 1 stk. |
Låsefunksjon | Låsing mot løsning ved klemming |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Gjengeforming | Standard metriske gjenger |
RoHS-kompatibel | Ja |